曜日別特売
FP31001 キャビンフィルター MANN-FILTER 03371738

商品画像

FP31001 キャビンフィルター MANN-FILTER 03371738
FP31001 キャビンフィルター MANN-FILTER 03371738

キャビンフィルター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1個
適合メーカー
RENAULT TRUCKS/VOLVO
適合純正型番
RENAULT TRUCKS:74 82 351 184VOLVO:82351184・23515329・23515118
サイズ(mm)
長さ (A) = 302 ; 幅 (B) = 203 ; 高さ (H) = 32
注文コード
03371738
品番
FP31001
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
MANN-FILTERの高性能エアコンフィルター フレシャスプラスは花粉やホコリをほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着、カビやウイルスを抑制します。. 3層構造のフィルター技術によりアレルゲンをほぼ100%抑制し、カビやウイルスの繁殖を98%以上抑制、微細なホコリもほぼ完全に除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索

適合純正型番
RENAULT TRUCKS:74 82 351 184
VOLVO:82351184・23515329・23515118
用途
エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
サイズ(mm)
長さ (A) = 302 ; 幅 (B) = 203 ; 高さ (H) = 32
適合メーカー
RENAULT TRUCKS/VOLVO
注意
※【取り付け時の注意】
※ご購入前に必ず適合品番をご確認ください。
※交換作業はエンジン停止・冷却後に実施してください。
※パッキン・Oリング付属品は新品をご使用ください。
※フィルターの向き(AIR FLOW等)を確認し、正しく装着してください。
※交換後はオイル漏れ・燃料漏れ・異音等がないことを確認してください。
※交換時期は自動車メーカー指定のメンテナンスサイクルに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする