曜日別特売
CU3858 キャビンフィルター MANN-FILTER 03371747

商品画像

CU3858 キャビンフィルター MANN-FILTER 03371747
CU3858 キャビンフィルター MANN-FILTER 03371747

キャビンフィルター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1個
適合メーカー
CHRYSLER USA/FIAT GROUP/MERCEDES-BENZ/RENAULT TRUCKS/VW GROUP
適合純正型番
CHRYSLER USA:051 036 00AAFIAT GROUP:K051 036 00AAMERCEDES-BENZ:901 830 00 18・901 830 05 18・000 830 33 18・A 000 830 33 18・A 901 830 00 18・A 901 830 05 18RENAULT TRUCKS:50 21 185 769VW GROUP:2D0 819 638・2D0 819 638 A
注文コード
03371747
品番
CU3858
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
MANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗により発生した粒子をほぼ100%除去することで車内環境を快適にし、エアコンシステムを保護します. それぞれの車両に合わせて設計された仕様により、隙間なく取り付けが可能、次回の交換サイクルまで一定のろ過性能と最適な車内環境を維持しますMANN-FILTERオンラインカタログ 検索

適合純正型番
CHRYSLER USA:051 036 00AA
FIAT GROUP:K051 036 00AA
MERCEDES-BENZ:901 830 00 18・901 830 05 18・000 830 33 18・A 000 830 33 18・A 901 830 00 18・A 901 830 05 18
RENAULT TRUCKS:50 21 185 769
VW GROUP:2D0 819 638・2D0 819 638 A
用途
エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
サイズ(mm)
長さ (A) = 375 ; 幅 (B) = 166 ; 高さ (H) = 28
適合メーカー
CHRYSLER USA/FIAT GROUP/MERCEDES-BENZ/RENAULT TRUCKS/VW GROUP
注意
※【取り付け時の注意】
※ご購入前に必ず適合品番をご確認ください。
※交換作業はエンジン停止・冷却後に実施してください。
※パッキン・Oリング付属品は新品をご使用ください。
※フィルターの向き(AIR FLOW等)を確認し、正しく装着してください。
※交換後はオイル漏れ・燃料漏れ・異音等がないことを確認してください。
※交換時期は自動車メーカー指定のメンテナンスサイクルに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする