- 内容量
- 1個
- 適合メーカー
- BMC/FOMOCO/FORD/KOMATSU/NISSAN/RENAULT TRUCKS/TAKEUCHI
- 適合純正型番
- BMC:9P904454FOMOCO:A740 X 6714 AAFORD:A 740 X 6714 AA・YL4J 6714 CA・1523 494・5001 123・5012 580・5016 962・5022 797・3707 442・F87E 6714 AA・5004 552・1112 652・1957 597・1960 830KOMATSU:37Z02OF202・15208-W1120・15208-W1120LNISSAN:A5208-W3403・15208-G9903・15208-W1120・15208-W1123・15208-W3401・15208-43G00・15208-65001・15208-65002・15208-65010・15208-65011・15208-65012・15208-65014・15208-65016・15208-65210・15208-7F400・15208-65005・15208-U3401・A5208-W3401・15208-W3403・10162-38S01・10162-39S01・15208-7F40A・15208-43G0A・A5208-43G0ARENAULT TRUCKS:50 21 185 808TAKEUCHI:TN15208W3401
- サイズ(mm)
- 外径 (A) = 93 ; ガスケットの内径 (B) = 62 ; ガスケット外径 (C) = 71 ; ネジサイズ (G) = 3/4-16UNF; 高さ (H) = 130
- 注文コード
- 03371772
- 品番
- W933/1
世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。
MANN-FILTERオンラインカタログ 検索