※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 追加棚板 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 03371977 - 追加棚板 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 03371977

追加棚板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03371977 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
奥行(mm)300 幅(mm)1200 ニューグレー タイプ中軽量ラック用棚板 耐荷重(kg/段)200 付属品棚受×2個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03371977 - 17491556 - 追加棚板 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 追加棚板 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 1枚 4,698 税込5,168 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする