曜日別特売
W950/17 オイルフィルター MANN-FILTER 03372368

商品画像

W950/17 オイルフィルター MANN-FILTER 03372368
W950/17 オイルフィルター MANN-FILTER 03372368
W950/17 オイルフィルター MANN-FILTER 03372368

オイルフィルター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1個
適合メーカー
AGCO/CASE CONSTRUCTION/CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH/CATERPILLAR/FIAT GROUP/FIAT-HITACHI/FINI/FLOTTMANN/FORDSON / FORD SCHLEPPER/IHC / CASE IH/ISUZU/LEROI/MANITOU/MC CORMICK/NEW HOLLAND/NISSAN/RENAULT TRUCKS/VALMET/VALTRA-VALMET/VERSATILE/ZETTELMEYER
適合純正型番
AGCO:303497550CASE CONSTRUCTION:A-184775・A-44081・A-58672・86980031・84518337CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH:86980031・1931172・81879134CATERPILLAR:9Y-4476・9Y-4482・9Y-4483・9Y-4489・9Y-4490・9Y-4504FIAT GROUP:8826585FIAT-HITACHI:4217497FINI:48444000FLOTTMANN:0484.4400.0FORDSON / FORD SCHLEPPER:81824462IHC / CASE IH:1 133 270 R 1・1 133 276 R 2・1 329 020 C 1・1 329 020 C 2・2 059 246 R 91・3 055 230・3 055 230 R 92・3 055 766・3 059 246・3 059 246 R 91・3 059 246 R 92・3 059 247 R 91・3 132 737・3 132 737 R 91・3 132 737 R 93・3 136 460・3 136 460 R 91・3 136 737・387 868 R 91・397 868・397 868 R 1・398 080・398 080 R 1・398 080 R 2・528 250・528 250 R 1・675 616 C 91・677 709 C 91・784 373 R 91・528250-R91ISUZU:X13201006・Z13201006LEROI:43-644MANITOU:128 680・128 964・3 132 737 R 93MC CORMICK:1329020C2NEW HOLLAND:81879134・86605897・1329020C2・83958902NISSAN:15209-T9002RENAULT TRUCKS:50 21 188 583VALMET:V4785974VALTRA-VALMET:8361 22208・800026805VERSATILE:86029164ZETTELMEYER:MU61130
サイズ(mm)
外径 (A) = 93 ; ガスケットの内径 (B) = 63 ; ガスケット外径 (C) = 72 ; ネジサイズ (G) = 1-12UNF-1B; 高さ (H) = 171
注文コード
03372368
品番
W950/17
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。
MANN-FILTERオンラインカタログ 検索

適合純正型番
AGCO:303497550
CASE CONSTRUCTION:A-184775・A-44081・A-58672・86980031・84518337
CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH:86980031・1931172・81879134
CATERPILLAR:9Y-4476・9Y-4482・9Y-4483・9Y-4489・9Y-4490・9Y-4504
FIAT GROUP:8826585
FIAT-HITACHI:4217497
FINI:48444000
FLOTTMANN:0484.4400.0
FORDSON / FORD SCHLEPPER:81824462
IHC / CASE IH:1 133 270 R 1・1 133 276 R 2・1 329 020 C 1・1 329 020 C 2・2 059 246 R 91・3 055 230・3 055 230 R 92・3 055 766・3 059 246・3 059 246 R 91・3 059 246 R 92・3 059 247 R 91・3 132 737・3 132 737 R 91・3 132 737 R 93・3 136 460・3 136 460 R 91・3 136 737・387 868 R 91・397 868・397 868 R 1・398 080・398 080 R 1・398 080 R 2・528 250・528 250 R 1・675 616 C 91・677 709 C 91・784 373 R 91・528250-R91
ISUZU:X13201006・Z13201006
LEROI:43-644
MANITOU:128 680・128 964・3 132 737 R 93
MC CORMICK:1329020C2
NEW HOLLAND:81879134・86605897・1329020C2・83958902
NISSAN:15209-T9002
RENAULT TRUCKS:50 21 188 583
VALMET:V4785974
VALTRA-VALMET:8361 22208・800026805
VERSATILE:86029164
ZETTELMEYER:MU61130
用途
オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
サイズ(mm)
外径 (A) = 93 ; ガスケットの内径 (B) = 63 ; ガスケット外径 (C) = 72 ; ネジサイズ (G) = 1-12UNF-1B; 高さ (H) = 171
適合メーカー
AGCO/CASE CONSTRUCTION/CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH/CATERPILLAR/FIAT GROUP/FIAT-HITACHI/FINI/FLOTTMANN/FORDSON / FORD SCHLEPPER/IHC / CASE IH/ISUZU/LEROI/MANITOU/MC CORMICK/NEW HOLLAND/NISSAN/RENAULT TRUCKS/VALMET/VALTRA-VALMET/VERSATILE/ZETTELMEYER
注意
※【取り付け時の注意】
※ご購入前に必ず適合品番をご確認ください。
※交換作業はエンジン停止・冷却後に実施してください。
※パッキン・Oリング付属品は新品をご使用ください。
※フィルターの向き(AIR FLOW等)を確認し、正しく装着してください。
※交換後はオイル漏れ・燃料漏れ・異音等がないことを確認してください。
※交換時期は自動車メーカー指定のメンテナンスサイクルに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする