15-415 ステンナスカン アイアイ 03375111

15-415 ステンナスカン アイアイ 03375111
15-415 ステンナスカン アイアイ 03375111

ステンナスカン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03375111品番15-415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100使用荷重(kg)100寸法D(mm)10寸法A(mm)13寸法S(mm)12寸法(幅W×長さL)(mm)10×100寸法A1(mm)29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0337511115-4156100618115-41515-415 ステンナスカン アイアイ 61006181ステンナスカンアイアイ1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする