曜日別特売
BK-782 ステンオープンパッドアイ アイアイ 03375224

BK-782 ステンオープンパッドアイ アイアイ 03375224
BK-782 ステンオープンパッドアイ アイアイ 03375224
BK-782 ステンオープンパッドアイ アイアイ 03375224
BK-782 ステンオープンパッドアイ アイアイ 03375224
BK-782 ステンオープンパッドアイ アイアイ 03375224
BK-782 ステンオープンパッドアイ アイアイ 03375224

ステンオープンパッドアイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03375224品番BK-782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
使用荷重(kg)30寸法(mm)巾6×20穴径(Φmm)5寸法L(mm)60寸法H(mm)25その他使用荷重は取付下地の強度により変化します。材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ寸法t(mm)2寸法S(mm)11.5寸法D(mm)6寸法B(mm)19寸法P(mm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03375224BK-78200391688BK-782BK-782 ステンオープンパッドアイ アイアイ 00391688ステンオープンパッドアイアイアイ1個
769
税込846
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする