アイアイ
ステンオープンパッドアイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03375233
品番
BK-783
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(kg)
40
寸法(mm)
巾8×26
穴径(Φmm)
6.3
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
31
その他
使用荷重は取付下地の強度により変化します。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
26
寸法P(mm)
54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03375233
BK-783
00391697
BK-783
ステンオープンパッドアイ
アイアイ
1個
¥
1,098
税込
¥1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)