15-713 ステンリングキャッチ アイアイ 03375461

15-713 ステンリングキャッチ アイアイ 03375461
15-713 ステンリングキャッチ アイアイ 03375461

ステンリングキャッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03375461品番15-713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
材質ステンレス(SUS304)使用荷重(kg)200寸法(mm)7寸法L1(mm)52寸法S(mm)8寸法D(mm)7寸法B2(mm)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0337546115-7136100601415-71315-713 ステンリングキャッチ アイアイ 61006014ステンリングキャッチアイアイ1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする