アイアイ
ステンリングキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03375477
品番
15-714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kg)
250
寸法(mm)
8
寸法L1(mm)
58
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
8
寸法B2(mm)
17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03375477
15-714
61006023
15-714
ステンリングキャッチ
アイアイ
1個
¥
959
税込
¥1,055
注文コードが変更になりました