曜日別特売
BK-546 ステンサンマブロック 浅野金属工業 03375583

BK-546 ステンサンマブロック 浅野金属工業 03375583
BK-546 ステンサンマブロック 浅野金属工業 03375583
BK-546 ステンサンマブロック 浅野金属工業 03375583

ステンサンマブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03375583品番BK-546
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法(mm)50寸法L(mm)124.5寸法L1(mm)77使用荷重(kg)300寸法B(mm)44材質(本体)ステンレス(SUS304)種類滑車寸法L2(mm)27寸法B1(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする