曜日別特売

DKE型汚水汚物用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
200/220
出力(kW)
5.5
注文コード
03375719
品番
100DKE65.5
参考基準価格(税別)¥780,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
¥699,800

異物粒径に依存せず、機構的に非閉塞性を維持したポンプ
非閉塞性構造に着目
通過粒径に依存しない非閉塞性構造設計を実現した。
異物を通過させやすい後退翼設計
ガイドピンと溝付吸い込みカバーの組み合わせで異物を排出

用途
特 徴
(1)非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい
(2)従来にない後退翼で高効率を実現
(3)着脱装置付きでメンテナンスが容易
出力(kW)
5.5
周波数(Hz)
60
電圧(V)
200/220
口径
100
極数
4
シール
ワンコイルダブルメカニカルシール (3.7kW以下) タンデムダブルメカニカルシール (5.5~15kW)
材料
ケーシング FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上)羽根車 FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.40kW以上)軸封 SiC/SiC:接液側摺動材 セラミック・カーボン:電動機側摺動材 NBR:ゴム材料
取扱液
汚水汚物・雑排水 (pH 5~9、遊離残留塩素濃度:10mg/L以下 塩素イオン濃度:200mg/L以下)
相
三相
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする