REX(レックス)[自動車用品]
洗車グローブ1枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03376471
品番
J031017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗車の効果抜群!
車のボディにやさしく手洗い
用途
洗車用に
材質
化学繊維
色
ブラック
入数(枚)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
28×200×150
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外使用しない
※メーカー製造上の都合により外観・仕様が予告なく変更になる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません