曜日別特売

スポンジ

スポンジ - TIPTOPスポンジ - TIPTOPスポンジ - TIPTOP

柔らかい素材で広い面へシャンプー液を塗り広げやすいスポンジです。品番C-31は毛足の長いモップ状で広い面を洗いやすく、ボディ洗浄に適しています。品番C-32はC-31よりひと回り大きいモップ状で大型車や広い面を効率的に洗浄できます。品番C-33はくびれのあるスポンジ形状で手に持ちやすく、細部にも当てやすいタイプです。

用途
車のボディやガラスなどの洗浄用に
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
入荷時期で色は変わります。選べません
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※入荷時期で色は変わります。選べません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C-33 0572745705727457C-33複合素材を貼り合わせたスポンジ55×120×250
¥580
¥399
¥439(税込)
8日以内出荷
C-32 0572749105727491C-32モップ状スポンジ60×160×280
¥920
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
C-31 0572750005727500C-31モップ状スポンジ50×150×240
¥660
¥399
¥439(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする