曜日別特売
UC-C16B(W) コンパクトUSBAD65W 白 ELPA 03376726

 

UC-C16B(W) コンパクトUSBAD65W 白 ELPA 03376726
UC-C16B(W) コンパクトUSBAD65W 白 ELPA 03376726
UC-C16B(W) コンパクトUSBAD65W 白 ELPA 03376726
UC-C16B(W) コンパクトUSBAD65W 白 ELPA 03376726
UC-C16B(W) コンパクトUSBAD65W 白 ELPA 03376726
UC-C16B(W) コンパクトUSBAD65W 白 ELPA 03376726
UC-C16B(W) コンパクトUSBAD65W 白 ELPA 03376726

コンパクトUSBAD65W 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03376726
品番
UC-C16B(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

隣の差込口に干渉しないスリム設計
タブレットやノートPCのUSB充電に対応
PD(パワーデリバリー)対応・最大65W出力で超速充電
PD対応の機器・ケーブル使用時
PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別
PPS対応機器使用時
GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える

色
ホワイト
質量(g)
95
ポート数
Type-C 1ポート
出力
DC5V 3A/9V 3A/15V 3A/20V 3.25A 65W Max PPS:DC5-16V 3A
長さ(cm)
16
入力
AC100-240V 50-60Hz 1.8A
使用環境
屋内専用
使用地区
国内専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする