曜日別特売
52116 ペーパータオルホルダーPH-400NRC W SARAYA(サラヤ) 03377627

 

52116 ペーパータオルホルダーPH-400NRC W SARAYA(サラヤ) 03377627
52116 ペーパータオルホルダーPH-400NRC W SARAYA(サラヤ) 03377627

ペーパータオルホルダーPH-400NRC W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台(400枚)
注文コード
03377627
品番
52116
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

●対応する推奨ペーパーを400枚セット可能。 ●カバー透明部以外は再生ABSを使用。●製品としては再生ABS約84%使用●洗練されたトイレ空間もフィットし、環境にも配慮したペーパーホルダーです。

用途
ペーパータオルを壁掛けし、衛生的に取出せます。
質量(g)
約590(梱包、付属品は除く)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
255×110×180
材質(ケース)
再生ABS
材質(カバー)
枠:再生ABS、透明部:ABS
設置方法
両面テープもしくはねじで壁面に固定する。
使用ペーパー
メーカー指定のペーパータオル
注意
※ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。※ペーパータオルホルダーをご使用の際は、メーカー指定のペーパータオルをご使用ください。 指定以外のペーパータオルを ご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。 ※その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする