LCD13HCR-IPS2 ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 13.3型モバイルモニター ITPROTECH 03377652

LCD13HCR-IPS2 ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 13.3型モバイルモニター ITPROTECH 03377652
LCD13HCR-IPS2 ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 13.3型モバイルモニター ITPROTECH 03377652
LCD13HCR-IPS2 ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 13.3型モバイルモニター ITPROTECH 03377652
LCD13HCR-IPS2 ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 13.3型モバイルモニター ITPROTECH 03377652
LCD13HCR-IPS2 ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 13.3型モバイルモニター ITPROTECH 03377652
LCD13HCR-IPS2 ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 13.3型モバイルモニター ITPROTECH 03377652

ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 13.3型モバイルモニター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03377652
品番
LCD13HCR-IPS2
参考基準価格(税別)¥18,909販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

商品は、どこでも持ち運べて、手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、13.3型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 Type-Cケーブル1本で、PCからの給電と映像出力が同時に完了。 複雑な配線や設定は不要で、繋いですぐに作業領域を拡張できます。 ノートPCの画面と組み合わせることで、「資料を見ながらの文書作成」や「Web会議画面と作業画面の分割」など、日々の業務効率を飛躍的に向上させます。 持ち運び時の画面の傷や汚れを防ぐマグネット式の保護カバーとしてはもちろん、折りたたむことで直感的に自立スタンドへと早変わりする専用ケースを同梱。 外出先のカフェや出張先のホテルでも、特別な工具やスタンドを別途用意することなく、場所を選ばずすぐに快適なワークスペースを作り出せます。 PCだけでなく、Type-C映像出力に対応したスマートフォンやタブレットの接続にも対応。 手のひらの小さな画面を、13.3インチの大画面モニターへ瞬時に拡張できます。 複数人での動画視聴や、出張時の空き時間でのエンターテインメントなど、ビジネス用途に留まらない幅広いシーンで活躍します。 上下左右178°の広い視野角を持つIPSパネルを採用。 斜めから見ても色変化が少なく、どこから見ても鮮明な映像を保ちます。 1920×1080のフルHD解像度により、細かなエクセルの文字や精細な画像もくっきりと表示。 長時間のデスクワークや高画質な動画視聴でも、快適な視環境を提供します。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 本製品は、薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列しましたので本体厚さはわずか10mmに抑え、重量470gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 本製品は、小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。

幅(mm)
スタンド:1240
表面処理
ノングレア(非光沢)
入力信号
USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA
コントラスト比
1000:1
液晶パネル
13.3型
最大解像度
1920×1080
視野角
170°
入力端子
USB Type-C(映像&音声&給電)×2、mini HDMI×1、micro USB(VGA入力)×1
スピーカー
2W×2
発色
1677万色
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60(固定)
輝度(cd/m2)
220
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする