曜日別特売

カラーマネジメントモニター 31.5型/3840×2160/ブラック

カラーマネジメントモニター 31.5型/3840×2160/ブラック - BenQ(ベンキュー)

ハードウェアキャリブレーション対応の映像制作向けモニター
31.5インチ、ノングレア、IPSパネル、4K(3840 x 2160)解像度
HDR10、HLG、VESA DisplayHDR 600対応
出荷時別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)
Display P3/DCI-P3 99%、Rec. 709 100%、sRGB 100%カバー
16-bit 3D LUTによる高精度な色補正
暗部起点のガンマ補正
Calman VERIFIED、Calman READY認証を取得済み
GamutDuoモードで2種のカラーモードを画面分割表示
Shadow Checkモードで暗部を確認しやすく表示
Area Zoom機能で細部を確認しやすく拡大表示
Marker機能で出力デバイスアスペクト比の見え方を確認
環境光の影響を抑える遮光フード(マグネット式)付属
ワイヤレスコントローラー Hotkey Puck G4と前面ボタンで簡単設定変更
ESS DAC搭載の高音質ヘッドホンジャック
KVM機能搭載で2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能
M-bookモードで、接続したMacBookのモデルを自動認識し近い色味を表示
MAモニターの輝度や音量の調整をAppleキーボードと連動
MAモニターとMacBookの 輝度の連動
Thunderbolt 4接続に対応し、ケーブル一本で96W給電まで可能
デイジーチェーン対応

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06112360PV3250U
オープン
¥339,800
¥373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする