曜日別特売
SST-XE02-4189S SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象 SILVER STONE(シルバーストーン) 03377986

SST-XE02-4189S SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象 SILVER STONE(シルバーストーン) 03377986
SST-XE02-4189S SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象 SILVER STONE(シルバーストーン) 03377986
SST-XE02-4189S SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象 SILVER STONE(シルバーストーン) 03377986
SST-XE02-4189S SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象 SILVER STONE(シルバーストーン) 03377986
SST-XE02-4189S SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象 SILVER STONE(シルバーストーン) 03377986
SST-XE02-4189S SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象 SILVER STONE(シルバーストーン) 03377986
SST-XE02-4189S SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象 SILVER STONE(シルバーストーン) 03377986
SST-XE02-4189S SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象 SILVER STONE(シルバーストーン) 03377986
SST-XE02-4189S SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象 SILVER STONE(シルバーストーン) 03377986
SST-XE02-4189S SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象 SILVER STONE(シルバーストーン) 03377986

SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03377986
品番
SST-XE02-4189S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率
・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性
・Intel LGA4189 ソケット装備

ファン
・寸法
60mm (W) x 25mm (H) x 60mm (D)
・回転数
1,600~10,000 RPM
・ノイズレベル
57.5 dBA フルスピード
・定格電圧
12V
・定格電流
0.94A
・流量
51.9 CFM
・風圧
30.99mmH2O
・コネクタ
4 pin PWM
・ベアリング
デュアルボールベアリング
・平均故障間隔
198,000時間
仕様
Intel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません)
材質
アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)
465
寸法
78mm (W) x 65mm (H) x 113mm (D)
電力(W)
CPU:270
型番
SST-XE02-4189S (ぎんいろ+ブラック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする