※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリーバンドソー ブレード

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 長さ(mm)1250 厚さ(mm)0.64 注文コード03378487 品番1250X12.7X0.64X14/18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は長さ・厚さなど13種類から選べます 他の種類を見る

刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。
ステンレス・鉄管の切断にも最適です。
刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。

幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.64 長さ(mm)1250 山数14/18 (バリツース) 適合高速電機HRB-1250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03378496
2019-12-22
用途:
切断

何度もリピートしています.
よく切れて重宝しています.

対象商品:
03378557
2019-05-13
用途:
SUSパイプの切断
製造業

他の人も書いていましたが、最近の物は継ぎ目が良くない。切れ味は良いのですが、、、。

対象商品:
03378444
2016-11-21
用途:
木工作業時

リョウビのバンドソーで木材の切断等に威力を発揮する。

対象商品:
03378444
2015-11-02
用途:
SS、SUS 切断
建設業・工事業

切れ味はいいのですが、あまり使用してないのに継ぎ目が破損してしまう

対象商品:
03378575
2011-05-31
用途:
木工工房での切断作業

木工バンドソーに使用しています。挽き肌もそれほど粗くなく、少し仕上げ研磨すればOK。リョービBS51Nに使えます。

対象商品:
03378557
2011-06-26
用途:
2t以下のSUSパイプ切断
水沢りんご園 様 (農・林・水産業)

豆腐のように切れますが、継ぎ目は山が揃っていませんので多少振動が出ます。精度を求めず、量を切りたい場合には最高の一品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03378496
2012-03-08
用途:
角パイプ アングル 等 切断
永福興産 様

凄く良く切れる バンドが ?? 継ぎ目が 機関車トーマス ガタン ゴトン 50角 t2.3 パイプ 見事 7回目で 切れた 凄い切れ味 2本目の バンド も 機関車 でも 気を付けて ゆっくり ゆっくり 下ろすと 20っ本 程度 切れる こいつは、詐欺にあった様な物です 3本目 ただ今 使用中 怖い 間も無く 切れそう   前回のロット は 繋ぎが良かったのに 何で今回のは 品質悪いのか 改善するのか? しないのなら モノタローで 取引会社 変えたほうが 今後のためです。

10人が参考にしています
2011-05-12
用途:
パイプ切断作業
個人のお客様

切れないと思って見たら刃が逆になってました。
くるっと裏返せば刃の向きが元通りになって使えました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする