※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの バイク用メーター
ハリケーンの スピードメーター
ミニスピードメーターkit
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
主な適合車種
TW200/E(-99・ドラム車)
仕様
Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示、パイプ式ステー・LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付
注文コード
03379032
品番
HM3221-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
主な適合車種・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示、パイプ式ステー・LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付
色
クロームメッキ
適合車種
TW200/E(〜'99 ドラムブレーキ車)
主な適合車種
TW200/E(-99・ドラム車)
最高速度(km/h)
140
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ヘッドライト及びウインカーの交換が必要