※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの バイク用メーター
ハリケーンの スピードメーター
ミニスピードメーターkit
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
主な適合車種
エイプ50(-07)/100/100TypeD
仕様
Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示、ステンレス製ステー・ニュートラル/ウインカーインジケーター付 メインスイッチ可
注文コード
03379154
品番
HM3230-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
主な適合車種・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示、ステンレス製ステー・ニュートラル/ウインカーインジケーター付 メインスイッチ可
色
ステンレスポリッシュ
適合車種
エイプ50(〜'07)/100/100TypeD
主な適合車種
エイプ50(-07)/100/100TypeD
最高速度(km/h)
140
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ヘッドライト、ウインカーの交換及びホーン移動ステーが必要