※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの バイク用メーター
ハリケーンの スピードメーター
ミニスピードメーターkit
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
主な適合車種
バンバン200(-07 NH41A)
仕様
Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示、ステンレス製ステー・LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付
注文コード
03379215
品番
HM3233-01
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示、ステンレス製ステー・LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付
色
ステンレスポリッシュ
適合車種
バンバン200 (〜'07:NH41A)
主な適合車種
バンバン200(-07 NH41A)
最高速度(km/h)
140
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。