好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
マックローラー 塗っ太郎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03384561
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
タイプ
マックローラー
毛丈(mm)
12
紙管内径(Φ)
23
適合塗料
SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
用途
万能用・水性用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応