※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
マックローラー 塗っ太郎
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ローラーサイズ(inch)
9
注文コード
03384586
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
ローラーサイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
タイプ
マックローラー
毛丈(mm)
12
紙管内径(Φ)
23
適合塗料
SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
用途
万能用・水性用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(inch)
9