好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ミドルローラー
万能水性用ローラー (7inch・毛丈11mm) ミドルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03384604
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
毛丈(mm)
11
紙管内径(パイプ)(Φ)
26
紙管内径(フレーム)(Φ)
9
適合塗料
SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
用途
万能用・水性用
サイズ
ミドル
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応