万能水性用ローラー スモールタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03384613 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。

毛丈(mm)11 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6.5 適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル 用途万能用・水性用 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途万能用・水性用 ローラーサイズ(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする