好川産業
好川産業の マスカー/養生シート・養生ボード
好川産業の マスカー/カッター
好川産業の マスカー
YKパイオラン(TM)テープ付マスカー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
03386415
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シート幅(mm)
300
折数
4
テープ幅(mm)
17
1巻長さ(m)
25
材質(シート)
ポリ
テープ種類
パイオラン(Y-09-GR)
仕上幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応