好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
プローラー 「青雲」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03387404
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
非常に細かくて、厳選されたポリエステル高密度繊維を使用しているので含みが抜群で、特にフッ素塗料に最適です。
毛丈(mm)
11
適合塗料
フッ素、SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
用途
万能用・内装用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応