MHN2-25T 150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 03392374

MHN2-25T 150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 03392374 MHN2-25T 150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 03392374 MHN2-25T 150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 03392374

150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03392374 品番MHN2-25T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,520
この商品は校正証明書・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

測定範囲25mmの汎用タイプです。
測定面は超硬合金チップ付。

測定範囲(mm)0〜25 目量(mm)0.01 器差(μm)±2 仕様ナット付ステム・ラチェットなし・超合金チップ付(測定面) 質量(g)110 タイプラチエット無し シリーズ150 先端形状平面 ステム形状ナット付ステム RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番150-195
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01996574
2015-04-06
用途:
精密切削のストッパーとして

切削の台座の奥行きメモリゲージ(ストッパー)として使用。
ミツトヨの製品は安定しています。至って普通ですが安心して使えています。
この安心感というか安定感がミツトヨです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする