50cm強力工場扇スイファン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03392794 品番SF-50FS-1VP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

低騒音のプラスチック製4枚ハネ
ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。
ファッショナブルなフォルム
使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。
風量調節、強/中/弱の3段速調式
全閉型モータ採用
首振り角度87 度。

質量(kg)13.1 コード長さ(m)2.0 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)180/265 最大風速(m/min)445/520 最大風量(m3/min)270/310 用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 トラスコ品番390-6515 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03392794
2022-06-21
用途:
マンホール構築の為の深さ6メートルの穴の中
株式会社後藤土木 様 (建設業・工事業)

今までは、ホームセンターなどに売っている安価な扇風機を使用していたのですが、今回初めて購入。

使い心地は、穴の中の空気が動いているのが体感でき、
作業環境がとても良くなった。

水気もある為、気化熱効果もあり環境改善になりました。

とても満足な工業用扇風機です。

対象商品:
03392794
2018-07-20
用途:
自動車整備時
ベストカーサービス 様

強 中 弱の、3段階のスイッチで強の風量は満足ですが、中は弱に近い風量です。強と中の間の風量が欲しい感じで4段階のスイッチにして欲しいのと、高さ調整機構があれば嬉しいです。2台目購入ですが、音も静かで良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03392794
2016-08-22
用途:
コンプレッサーの冷却

最初に購入した工場扇は風量が弱かったので、金額はかなり高いと思ったが購入してみた。性能を比較して選んだので最初の工場扇とはけた違いの能力だった。コンプレッサーの高温エラーがかなり緩和されました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03
質問:
「高さ」が表示されていないのですが、組み立てた時の高さは?
回答:
全高:1290mmとなります。
2011-09-27

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする