ダイナモソーラーラジオライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03394950 品番HDL-4973
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

災害発生時・停電時に大活躍!
1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!
防災セットの必需品

用途災害発生時・停電時に 付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ 仕様LEDライト:1W/110lm 6500K 消費電力(W)6 出力DC5V 0.85A 周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz 内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V) 入力電源DC5V 1A
注意
※充電中、発熱などの異常に気が付いた時は、直ちに充電ケーブルを抜く。またはダイナモの回転をやめて充電を中止する。
※充電ケーブルが踏まれたり、引掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電する。
※充電ケーブルなど破損、取付状態、その他動作に影響を及ぼすすべての部位に異常がないか確認する。
※使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止する。
※使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管する。
※本製品を本来の用途以外に使用しない。
※本製品が濡れているときや、湿気の多い場所では使用しない。
※本体、充電ケーブルを濡れた手で触れない。
※可燃性のガス、液体、粉塵のある所では使用、充電しない。
※強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない。
※自分で正しく操作できない人には使用させない。
※本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない。
※本体を水に浸けない。
※周囲温度が10℃未満、または周囲温度が40℃以上の環境では充電しない。
※充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない。
※本製品に破損や亀裂、変形がある場合は使用しない。
※使用時間が極端に短くなった場合は使用しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする