曜日別特売
HB6683M 延長 メーターケーブル ハリケーン 03395464

延長 メーターケーブル

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合車種300mmロング 汎用
ステンレスメッシュ
内容量1個注文コード03395464品番HB6683M
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様ジョイントネジサイズ M12×P1.0、ほとんどの車種に適合します。ステンレスメッシュ適合車種300mmロング 汎用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03395446
2021-11-25
用途: バイクの部品で使っています。
愛和歯研サービス業

カスタムでスプロケットからメーターケーブルを引っ張って来て届かなかったので購入しました。
ぴったりでした。

対象商品 : 03395446
2021-10-17
用途: バイクのカスタム
卸売・小売業

原付の足廻りをカスタムするにあたりメーターケーブルが足らなくなってしまい、モノタロウを見ていたら程度、価格のちょうど良い商品が見つかったので購入しました。

対象商品 : 03395437
2016-09-29
用途: 他車メーター流用で標準のケーブルでは短いため
サービス業

普通に取り付けられたが、問題は耐久性でそれはまだわからない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする