150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
これ、いいです。今まで40Wクラスのコテを使っていましたが、ぜんぜん違います。パワーディバイスの半田作業は、もはやこれ以外は、考えられないくらいです。手に持った時の質感といい、重さといい、私にはちょうどいいくらいです。今までの半田ゴテで、熱容量が足らないと感じたら、思い切って150Wのこのコテを、お勧めします。