曜日別特売
Mono-35N グラファイトワイパーブレード モノタロウ 03396767

Mono-35N グラファイトワイパーブレード モノタロウ 03396767
Mono-35N グラファイトワイパーブレード モノタロウ 03396767
Mono-35N グラファイトワイパーブレード モノタロウ 03396767
モノタロウ

グラファイトワイパーブレード

(1048件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード03396767品番Mono-35N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。

長さ(mm)350幅(mm)6形状Uクリップ(9×3)適合サイズ(mm)350適合種別右ハンドル専用
注意
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03396767Mono-35N48667946-Mono-35N グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 48667946グラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ1本
329
税込362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1048
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 今まで使っていた物と交換して車へ搭載する。

この値段でこの品質、非常に満足でリピートしています。 値段が安い為、ゴムが切れる前に、リスク回避交換をしています。

対象商品 : 03396803
2023-11-21
用途: ワイパーのメンテナンス

交換作業は容易でありブレードゴムは3年間交換不要ですので十分耐久性があります。

対象商品 : 03396803
2024-07-17
用途: 今まで使っていた物と交換する

今まで使っていた物が切れた為、この商品と交換した。

対象商品 : 03396767
2024-08-27
用途: ワイパー
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題ありません
ゴムのみ交換より安くて助かります

対象商品 : 03396767
2023-04-10
用途: ワイパーブレード交換
自動車・二輪車・自転車関連業

この品質で、この価格は驚きです。ホームセンターでラバーのみ買うよりはるかに安いですし、交換が簡単で、品質も申し分ないです。

対象商品 : 03396785
2022-08-30
用途: 自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品 : 03396794
2021-03-20
用途: サンバーディアス
静岡県立掛川工業高等学校

2年経てもゴムの切れ等はありません。価格が安いので頻繁に交換できる。

対象商品 : 03396864
2021-01-05
用途: 車をメンテナンス

☆安定の安さです多少手間や耐久性が劣ってもこの値段にわ驚きです。
一度知ってしまうと、もう用品店では買えません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする