1293 プリーツロンミニ 長袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03396827 品番 1293
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

風通しの良さ、多機能でリーズナブルな価格を実現。AirStreetSystemを採用。メッシュポケットから空気を取り入れ、メッシュプリーツロンから出て行くことにより、衣服の湿気や蒸れを防ぎ、爽やかで涼感あふれる着心地のエア・ストリート・システム。
帯電防止素材
抗菌防臭

サイズL 種別長袖シャツ シリーズプリーツロンミニシリーズ 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル 65、綿 35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)78 対応シーズン年間 生地T/Cサマーツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03396811
2020-06-04
用途:
電気設備のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

以前から愛用している作業服です。ズボンと一緒に2セット購入しました。
縫製状態も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする