オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
巻取側ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03397746
品番
MB53-CF50
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
端末仕様
クロスフック
幅(mm)
50
ベルト色
ブルー
適合
LBR603、LBR703、LBC503、LBB153
材質
ポリエステル
ベルト長さ(m)
5
ベルト厚(mm)
2
破断強度(N)
29400
RoHS指令(10物質対応)
対応