カノー
カノーの キッチン・調理用品
カノーの ボール・ざる・漬物・米びつ
カノーの ボウル
EARTHCOLOR 抗菌ラップフリーボウル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03397951
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
色
オリーブ
容量(mL)
500
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
136×60
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応