カノー
カノーの キッチン・調理用品
カノーの ボール・ざる・漬物・米びつ
カノーの ボウル
Woody ボウルL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03398091
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装)
色
マーチブラウン
容量(mL)
600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
149×64
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応