画像準備中

サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類熱電対 電源電圧(V)- 制御出力リレー接点 注文コード03398227 品番E5CS-RKJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は入力種類・電源電圧・制御出力など34種類から選べます 他の種類を見る

DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器
ディップスイッチで簡単設定。
文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。
RoHS指令に適合。

形状- 適合- 電源電圧(V)- 入力点数- 入力種類熱電対 端子形状- 制御方式- 制御出力リレー接点 付属品- 寸法(mm)- 保護構造- 設定方式- 指示方式7セグメントデジタル表示(文字高さ13.5mm) および偏差指示 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 指示精度- 保護機能- 電圧の影響- 耐振動(耐久)- 保存温度範囲(℃)- 温度の影響- 耐振動(誤動作)- 警報出力なし 主な機能設定変更禁止(キープロテクト) 、入力補正 、表示単位切換(℃/°F) 、正動作/逆動作切換 、温度レンジ・ センサ切換(K/J/L、 Pt100/JPt100)、 熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプは 熱電対と白金測温抵抗体の切換 、制御周期切換 、8モード警報出力、センサ異常検出(サーミスタ・タイプを除く) 許容電圧範囲- 比例帯(P)- 積分時間(I)- 微分時間(D)- 信号源抵抗の影響- UL規格- 耐電圧(V/min)- 入力詳細熱電対(K・J)
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03398227 E5CS-RKJ 39058327 E5CS-RKJU-W AC100-240 サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン) サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン) 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39058153
2024-12-23
用途:
設備の部品交換として
有限会社サンモルドサンギョウ 様

プラグの11ピン、8ピンの表記をお願いします
画像は使い回し、全部同じです

対象商品:
38965717
2018-12-13
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

機械に使用されていた物と全く同じ企画、設定だったので、同じように使えた。

対象商品:
39058327
2018-03-24
用途:
乾燥機部品
株式会社ヤマシタ 様 (サービス業)

値段もそこそこ安く、納期も速かった。
他の部品もそうだが、部品一覧がもう少し見やすくしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38965717
2017-09-14
用途:
茹で釜の温度調整
山手製麺所 様

良いと思います 素人の私でも取り換えることができました。

2人が参考にしています
対象商品:
39058196
2018-05-23
用途:
包装機の熱管理用
やくの麺業株式会社 様

三方包装機の熱管理に使用されてたのが壊れたので修理用に

対象商品:
39058327
2016-12-27
用途:
クリーニング仕上げ機の温度管理

前のパーツが壊れたので代替え品があり助かりました。

対象商品:
39058223
2015-03-05
用途:
機械の温度管理
個人のお客様

取り付けは簡単でした。素人の私でも簡単に交換できました

1人が参考にしています
2015-09-25
用途:
ヒートシール
製造業

今まで使用していた物が壊れて
購入しました。
迅速な対応でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする