カノー
EARTHCOLOR 抗菌カレーパスタ皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
アイボリー
レッド
オリーブ
アイボリー
グレー
ダークブラウン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03398389
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×180×53
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応