アルミクロスキャスターゲート(パネル無し)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03399028 品番 AXG-2027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

アルミクロスキャスターゲート(パネル無し)は、耐久性を追求した独自の部材断面と高強度材質のアルミ合金を使用したクロスキャスターゲートです。ボルト・ナットは錆びにくいステンレス、アルマイト加工により優れた美観を実現しました。クロス部にナイロンスリーブ、支柱取付には段付ボルトを使用し、開閉が極めて軽く、スムーズです。片開き・両開き、または左右どちら開きにも取付可能で通路取りに便利です。別売りアルミクロスキャスターゲート用のパネル、2m・3mの取付ができます。

用途スポーツ・イベント会場・施設の安全や防犯・重機の囲い・資材置き場や倉庫などに。 付属品つのクランプ×2個 幅(mm)2700 高さ(mm)2000 ピッチ(mm)2890(単管芯芯) 有効間口(mm)2440 収納寸法・幅(mm)380 パネル数(枚)3
注意
※パネルは付属しません。重量物となりますので、お届けの際は十分ご注意ください。サイズ違いの画像を使用しております。必ず図面を確認しご購入ください。ご注文の際、法人名のご記入をお願いします。お届け時に不在、またはお客様自身が積み下ろしを行えない場合には、追加料金として送料4000円をご請求させていただく場合があります。車上渡しとなりますので、お客様で荷下ろし作業をお願い致します。サイズや数量により、チャーター便での配送となる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする