曜日別特売
752-1083000 120km スピードメーター KITACO 03399122

120km スピードメーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03399122品番752-1083000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
主な適合車種
モンキー(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-19000001-)・ゴリラ(Z50J-2500001-/AB27-1000001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)・APE50-D FI車(AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)
ノーマルメーター交換タイプ
6Vゴリラ、モンキーバハには取付られません。
ヘッドライトケースがスチール製の東京リミテッドには装着できません。
最高速度(km/h)120
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03399122
2022-10-07
用途: メンテ
その他業種

問題なくつきました
オリジナルとほぼ同じ形状のため
ランプもそのままつかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする