にゃんばーボルト ロング
大好評発売中のにゃんばーボルト にフェンダーレスなどナンバープレートに重ねて共締めする際や4輪のナンバーに使用することを考えてロングタイプを設定しました。カラーラインナップは同じく7色で、4輪に使用の際にも保安基準適合の内容としました。4輪に使用する場合は先に付属ナットを本体に取付け、最後に角度の調整をするためにナットを締め付けます。
アルミ削り出し アルマイト仕上げ
- サイズ
- M6×23
- 内容量
- 1個
全7種類を絞り込む
色
外装系 の新着商品
カテゴリ



大好評発売中のにゃんばーボルト にフェンダーレスなどナンバープレートに重ねて共締めする際や4輪のナンバーに使用することを考えてロングタイプを設定しました。カラーラインナップは同じく7色で、4輪に使用の際にも保安基準適合の内容としました。4輪に使用する場合は先に付属ナットを本体に取付け、最後に角度の調整をするためにナットを締め付けます。
アルミ削り出し アルマイト仕上げ