ウィンドシールド[スーパーカブ50プロ/110プロ]
【風圧や雨から守る】
走行中にライダーの頭や身体が風圧や雨に直接さらされると、安全な運転に支障をきたすことがあります。ウィンドシールドは雨風からライダーを守り、ライディングを快適にします。
【疲労を軽減】
身体に雨風が当り続けると、疲労が蓄積します。ウィンドシールドを装着することで、ライダーの疲労を軽減することが出来ます。
【飛来物から守る】
前方から飛来する虫やゴミ、砂や砂利は服やヘルメットを汚し傷つけます。また、視界を奪うなど安全運転の妨げになることもあります。ウィンドシールドはこれらの飛来物からライダーを守ります。
【寒さから守る】
冬に限らず風はライダーから体温を奪い、体を疲労させ運転操作に悪影響を及ぼします。ウィンドシールドは寒さを軽減し、体温の低下を防ぎます。
- 用途
- カブ用ウィンドシールド
- 材質
- ポリカーボネイト樹脂
- 色
- クリア
- 寸法
- 縦450×横430×厚さ2.0mm
- 適合車種
- 【HONDA】スーパーカブ50プロ(2BH-AA07)/スーパーカブ110プロ(2BJ-JA42)
- 内容量
- 1個
注意
※スクリーンに直接日光が当たらないように駐車してください。スクリーンが凸面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。※メーカー製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがあります。
外装系 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76055537 ウィンドシールド[スーパーカブ50プロ/110プロ] - af(旭風防)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76055537-260414-02.jpg)

















