752-0089000 120kmスピードメーター KITACO 03399156

120kmスピードメーター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03399156 品番752-0089000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。
オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。
※速度警告灯は装備していません。

主な適合車種
JOG/DX/ZR(4スト車 3P31-35)
ノーマルメーター交換タイプ
最高速度(km/h)120
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-22
用途:
AF27のメーター交換
その他業種

スーパーディオのメーターを交換するために買いました。
説明書がはいっているので、取り付けもスムーズにできます。(自信が無い方はお店に頼みましょう)ちなみに加工とか無しで付きました。参考までに。

2人が参考にしています
対象商品:
03399165
2021-10-18
用途:
ライブディオのスピードメーター交換
サービス業

ライブディオAF34(96年式)のスピードメーターを交換しました。

メーター読みで80km、GPSアプリで79kmでした。

純正タイヤサイズで測りました。

取り付けも簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
03399147
2019-04-08
用途:
エンジンスワップ車の必需品

アクシス90エンジンに積み替えた車両に使用。
純正メーターはすぐに振り切ってしまうので必需品です。
ノーマル同様スイープ動作します。
非リモコンJOG(5SU6/5SU8)ではウインカーインジケーターは作動しません。
イルミネーションがブルーで光りなかなか格好良いです。
2台あるので2個買いました。

対象商品:
03399147
2019-05-31
用途:
ヤマハJOG SA16J メーター故障 交換部品
宇和島運輸株式会社 様

比較的簡単に交換できました。ブルーのバックライトがCOOLです。
他店のレビューでメーターが動かないという事例をちらほら見ますので購入後は速やかに交換して確認した方がいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする