ポッシュリビング
ポッシュリビングの 陳列・ディスプレイ用品
ポッシュリビングの ディスプレイ用テーブル
サークルスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03399396
品番
41397
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シックでナチュラルな雰囲気で、植物、雑貨などを高さを出してディスプレイできます。ブラックパウダーコーティングでかっこよく仕上げてあります。
材質
マンゴーウッド/アイアン
質量(kg)
1.412
色
ブラック
耐荷重(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×24.5×50