- PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 03403425 - PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 03403425 - PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 03403425

PPバンド 自動梱包機用 2巻入

(212件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 注文コード03403425 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。

透明 引張強度(N)1180以上 長さ(m)2500 幅(mm)約15.5 厚さ(mm)約0.58 材質ポリプロピレン100% 紙管内径(mm)200 用途自動梱包機、半自動梱包機用 種別自動梱包機用PPバンド 伸度(%)20以下
RoHS指令対応証明書:(0.1MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※製造上、バンド幅に関しては+0.5〜-1.0の範囲で前後致します。予めご了承願います。
※ご使用の際は、厚手の手袋等をはめて作業してください。手を切りケガをする恐れがあります。
※車輛積載時の荷締め用には使用しないでください。
※高温多湿な場所での保管はしないでください。劣化する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03403425 - 52640159 - PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 1セット(2巻) 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 212
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03403416
2023-10-10
用途:
ダンボール梱包
農・林・水産業

品質、使用感に問題無し。色のバリエーションがあればなお良し。

対象商品:
03403416
2022-07-04
用途:
段ボールのバンドとして

価格が安いがしっかりしている。在庫限りのようですが、引き続き販売して頂けたら嬉しいです。

対象商品:
03403407
2022-07-28
用途:
箱の梱包
農・林・水産業

コスパが良いです。

一流メーカー品と同様に使用できます。

対象商品:
03403416
2021-12-17
用途:
出荷梱包

S.P社製自動梱包機で使用。
メーカー品と比較しても遜色有りません。
使用後はほとんど廃棄される運命なので少しでも安価な方が。

対象商品:
03403416
2022-01-31
用途:
荷物の梱包時
卸売・小売業

自同梱包機用ですが、職場では手締め用で使用しています。
稀に、引っ張っても絡まって出てこない時はありますが、バンド自体の硬さは手で締めるのにもちょうどいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03403407
2022-06-21
用途:
ペットボトルプレス梱包時
フロンティア 様 (製造業)

大変、満足しています。ただ、商品の到着までもう少し速くしてほしい。

対象商品:
03403416
2022-03-19
用途:
荷物の梱包

いつも使用しております。特に問題なく使用しております。これからも注文すると思います。

対象商品:
03403416
2022-02-17
用途:
製品の梱包用
木村木材株式会社 様

値段が手ごろで良いです。色も選べて良い。次回も買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする