10m チャージングホース

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03404597 品番EA104EB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,470
販売価格(税別)
27,700

切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。
柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。

使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
適合R12、R22、R502用 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(m)10 エスコ品番EA104EB-10 使用圧力(MPa)4.1 破壊圧力(MPa)14 耐圧(MPa)4.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03404581
2017-09-25
用途:
カーエアコンガスの回収時に仕様。
株式会社川口ヤコウ電装 様

長さも値段も丁度いい。R-12ガスの接続ネジなので回収機にもそのまま使用でき変換ニップルでHFC134用に変更しても使用できるので大変重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする