エスコ
エスコの 空調配管工具
エスコの マニホールド
エスコの 機器用チャージホース
20m チャージングホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03404606
品番
EA104EB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,730
販売価格(税別)
¥
54,300
バスケットに入れる
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。
柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
適合
R12、R22、R502用
接続ねじ
UNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)
20
色
黒
エスコ品番
EA104EB-20
使用圧力(MPa)
4.1
破壊圧力(MPa)
14
耐圧(MPa)
4.1